Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Tischset Kork oval 42x30cm cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Tischset Kork oval 42x30cm cm natur
Zeller Present Tischset Kork oval 42x30cm cm natur
Zeller Present Tischset Kork oval 42x30cm cm natur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614196
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     01420
EAN/GTIN:
     4003368014203
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen kork
Dieses hochwertige 4-teilige Tischset aus Kork verleiht jedem Essen eine stilvolle Atmosphäre und schont gleichzeitig die Oberfläche Ihres Tisches. Die Platzmatten sind auf der Oberseite mit einer Wachsschicht versehen, damit Sie Wein oder Fettflecken leicht mit einem feuchten Tuch entfernen können.
Weitere Informationen:
Design
Form
Oval
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Material
Kork
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Länge (mm)
440 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.