Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Etagere 2Etagen Schiefer 24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Etagere 2Etagen Schiefer 24cm
APS-Germany Etagere 2Etagen Schiefer 24cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614107
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00989
EAN/GTIN:
     4004133009899
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
240 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Ranganzahlen
2
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Tablet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.