Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 4172 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 4172 Kameraausrüstung
Kaiser Fototechnik 4172 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7554981
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     4172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
allzweck laborschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
460 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.