Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 9074 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 9074 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
BGS technic 9074 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75355925
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9074
EAN/GTIN:
     4026947090740
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
20 - 600 V
AC Spannungsrange
200 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
2000 mV
Auflösung (AC Spannung)
10 mV
10 µA
Auflösung (DC Spannung)
100 µA
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
3 x 12.5 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.