Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FS550DW-C Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M FS550DW-C Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Schwarz
3M FS550DW-C Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288405
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die 3M Scotchflex Kabelbinder schwarz, UV-beständig bestehen aus Polyamid 6/6, einem reißfesten Nylon. Dank des Rasterverschluss-Prinzips können Sie jedes beliebige Fassungsvermögen mühelos einstellen. Somit sind die nach UL E97527 geprüften Kabelbinder hervorragend zum Bündeln von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
550 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Wasserfest
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,24646*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Pakete (ab € 39,46378* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,88643*
€ 393,75485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,28646*
€ 393,04089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,81642*
€ 380,58154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,36643*
€ 365,76605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,24646*
€ 328,73329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.