Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP SPP 400 FT 400 W 0,9 bar 10000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP SPP 400 FT 400 W 0,9 bar 10000 l/h
TIP SPP 400 FT 400 W 0,9 bar 10000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288348
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30443
EAN/GTIN:
     4011458304431
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Wasseraufbereitung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produkttyp
Pool-Abdeckpumpe
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
0.9 bar
Maximale Fördermenge
10000 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
9 m
Energie
Leistung
400 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.