Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Maclean MC-648 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75274431
Hersteller:
     MacLean Power Systems
Herst.-Nr.:
     MC-648
EAN/GTIN:
     5902211100256
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe (max)
39.5 mm
Höhe
230 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 200,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
393 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.