Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba Multi-Raclette RC 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba Multi-Raclette RC 18
Steba Multi-Raclette RC 18
Steba Multi-Raclette RC 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75083697
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63 18 00
EAN/GTIN:
     4011833303530
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
steba raclette
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
4
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl, Stein
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
1
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Ja
Plattenmaterial
Aluminium / Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
450 x 225 mm
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.