| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75042439 Herst.-Nr.: AUSPARROWTYPECK EAN/GTIN: 8018080353970 |
| |
|
| | |
| SPARROW ist das Headset mit Kabel, In-Ear-Kapseln, USB-C-Anschluss und Mikrofon mit Universal Remote Control, ideal zum freien Musikhören. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 240 mm | | Verpackungstiefe | 94 mm | | Verpackungshöhe | 199 mm | | Paketgewicht | 71 g | Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Tasten | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |