Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton CTM1 Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton CTM1 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton CTM1 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton CTM1 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton CTM1 Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74985266
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30400
EAN/GTIN:
     4031026312545
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
6.9 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12033*
€ 0,14319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10733*
€ 0,12772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07143*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.