Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton KR8G5 Blau Ethylentetrafluorethylen (ETFE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton KR8G5 Blau Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Hellermann Tyton KR8G5 Blau Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Hellermann Tyton KR8G5 Blau Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Hellermann Tyton KR8G5 Blau Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984827
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00654
EAN/GTIN:
     4944387953183
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
24.8 mm
Höhe
12.1 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.