Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 152921 Mopp Trocken&Nass Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 152921 Mopp Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 152921 Mopp Trocken&Nass Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74947778
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     152921
EAN/GTIN:
     4023103199200
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der praktische Vileda Spray&Clean Sprühwischer mit auffüllbarem Tank für die schnelle und gründliche Reinigung zwischendurch. Sprühen, wischen, sauber! Der Vileda Spray&Clean Sprühwischer mit seiner um 180° drehbaren Wischerplatte erfasst 2x mehr Fläche als herkömmliche Produkte. Der Bezug überzeugt durch seine Kombination aus weißen Micro- und roten Kraftfasern. Die saugstarken Microfasern reinigen extra gründlich und entfernen selbst fetthaltige Verschmutzungen, während die roten Kraftfasern Haare, Krümel & Schmutzpartikel aufnehmen. Die Anwendung ist kinderleicht. Den Sprühtank ganz leicht per Knopfdruck abnehmen und mit dem 1-2 Spray Aktiv-Reiniger oder anderem Universalreiniger befüllen und wieder einsetzen. Beim Betätigen des Hebels wird ein feiner Sprühnebel auf den Boden gesprüht - wischen und fertig. Ein Eimer ist somit überflüssig. Der Vileda Spray&Clean ist für alle Böden geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Kacheln, Holz
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Rot, Weiß
360 ° drehbarer Moppkopf
Ja
Sprayfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.