Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-10 BL Digitaler Wecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-10 BL Digitaler Wecker Blau
Muse M-10 BL Digitaler Wecker Blau
Muse M-10 BL Digitaler Wecker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74940216
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M10BL
EAN/GTIN:
     3700460206680
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht
200 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.6 "
Helligkeitseinstellung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA/R03/UM4
Akku-/Batteriespannung
3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Oval
Produktfarbe
Blau
Integriertes Radio
Ja
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Alarme
2
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Snooze Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Alarm
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, radiowecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.