Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 61290001 Dateiablagebox Karton Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Leitz 61290001 Dateiablagebox Karton Weiß
Leitz 61290001 Dateiablagebox Karton Weiß
Leitz 61290001 Dateiablagebox Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10461-21
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61290001
EAN/GTIN:
     4002432117871
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Solid Box ist die Archivierungslösung für die Nutzung im Büro oder Zuhause. Starkes Material sowie doppelter Boden und Wände machen die Boxen ideal für Aufbewahrung, Versand oder Transport von Dokumenten und schweren Dingen. Mit praktischem Automatik-Aufbau in wenigen Sekunden einsatzbereit. Extrem haltbar und stabil.
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
330 mm
Tiefe
257 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Zertifizierung
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
20
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,38*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,41*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,79*
3 Tage
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,342*
€ 3,212*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61400000
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
61320000
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
61330000
ab € 1,32*
Ähnlich
Leitz
61280001
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.