Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MEXN7300KIT.EUR Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MEXN7300KIT.EUR Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony MEXN7300KIT.EUR Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74929551
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MEXN7300KIT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493369160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Kurzbeschreibung:
Das Sony MEX-N7300KIT ist das ultimative 1DIN Autoradio von Sony: Glasklarer Radio Empfang dank eingebauten DAB+ Tuner. Dank beigepackter DAB+ Scheibenantenne können Sie direkt starten. Einfache Smartphone Anbindung dank NFC One Touch Connection. Dual Bluetooth ermöglicht Musikstreaming sowie Telefonate von ihrem Telefon über das Radio, sogar mit gleichzeitigem Koppeln von 2 Smartphones. Zusätzlich liegt ein externes Mikrofon XA-MC10 im Lieferumfang bei.

Mit den drei Vorverstärkerausgängen können Sie diverse Komponenten, wie zum Beispiel zusätzliche.

Positionierung:
Premium CD-Receiver mit DAB+ Radio und Bluetooth® Drahtlostechnologie, USB/AUX-Eingang, Sony Music Center für iPhone und Android Smartphones, NFC One Touch Connection, variabler Tastenbeleuchtung und externem Mikrofon. DAB+ Antenne beiliegend.
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
Unterstützte Medien
CD
CD-Spieler
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.