Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Braun Funkwecker BC07B-DCF schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74850318
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67009
EAN/GTIN:
     4007218670090
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
57 mm
Tiefe
57.5 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.