Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Braun Funkwecker BC07PW-DCF pink/weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74849719
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67099
EAN/GTIN:
     4007218670991
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
57 mm
Tiefe
57.5 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Pink, Weiß
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.