Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HAS8101 CB Lockenstab/Volumenbürste 600 Watt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann HAS8101 CB Lockenstab/Volumenbürste 600 Watt schwarz
Bomann HAS8101 CB Lockenstab/Volumenbürste 600 Watt schwarz
Bomann HAS8101 CB Lockenstab/Volumenbürste 600 Watt schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74584792
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     681011
EAN/GTIN:
     4004470810110
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Rotationsunterseite 360°
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Warmluftbürste, lockenbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,735*
€ 18,72465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,305*
€ 18,21295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,905*
€ 17,73695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,695*
€ 13,91705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.