Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A+ Server E301-9D-8CN4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A+ Server E301-9D-8CN4 Schwarz
Supermicro A+ Server E301-9D-8CN4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74350314
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS-E301-9D-8CN4
EAN/GTIN:
     672042366699
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7.1
Plug
Ja
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.7.1, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2666 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
ECC
Ja
Merkmale
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
AMD
Energie
Stromversorgung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
2240 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der 2,5
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
3080 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,48*
€ 1.103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,02*
€ 1.101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,14*
€ 1.079,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,72*
€ 1.052,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,83*
€ 998,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.