Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4003106947794 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4003106947794 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden 4003106947794 Teller Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343417
Herst.-Nr.:
     4003106947794
EAN/GTIN:
     4003106947794
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Modern, leicht und fröhlich – so präsentiert sich das Porzellan der beliebten Seltmann-Weiden-Serie Trio. Griffige Formen sorgen für einen hohen Nutzungskomfort, und mit dem dezenten, aber unverwechselbaren Design liegen Sie bei allen Anlässen garantiert richtig. Das Dekor Highline schmückt das weiße Porzellan mit einigen schwarzen und grauen Linien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.