Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MF-3221 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MF-3221 Montage-Kit
Gembird MF-3221 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74336610
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MF-3221
EAN/GTIN:
     8716309096652
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Zertifizierung
RoHS
Zweck
Metal mounting frame for 2 pcs x 2.5'' SSD to 3.5'' bay
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Breite
112 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.