Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4052212090993 Geschirrset Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4052212090993 Geschirrset Porzellan Weiß
Seltmann Weiden 4052212090993 Geschirrset Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74328830
Herst.-Nr.:
     4052212090993
EAN/GTIN:
     4052212090993
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
Dieses Service für 6 Personen enthält:, 6 x Kaffeeobertasse 0,26 l, 6 x Kombi-Untertasse groß 16,5 cm, 6 x Frühstücksteller 23 cm, 6 x Speiseteller 27,5 cm, 6 x Suppenteller 22,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Suppenteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Suppenteller
6
Gewicht und Abmessungen
Suppentellerdurchmesser
225 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751386
ab € 62,26*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751387
ab € 76,15*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751421
ab € 67,47*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751422
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.