Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8315
Herst.-Nr.:
     001.751387
EAN/GTIN:
     4052212090863
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice

Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
6.98 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,09*
€ 94,06*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,17*
€ 108,00*
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 109,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212090993
ab € 152,82*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751386
ab € 71,11*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751421
ab € 67,66*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751422
ab € 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.