Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KH 4 Indoor Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KH 4 Indoor Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba KH 4 Indoor Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba KH 4 Indoor Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba KH 4 Indoor Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313384
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39.24.00
EAN/GTIN:
     4011833500991
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Doppelte Isolierung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Silber, Weiß
Power-LED
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
900 W
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.