Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-55RT-04 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-55RT-04 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Gembird WM-55RT-04 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74311849
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-55RT-04
EAN/GTIN:
     8716309106931
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung für LCD- und Plasma-Bildschirme

Passend für 32"-55" LCD- und Plasma-Bildschirme

VESA kompatibel, max. 400 mm x 400 mm

Wandabstand 60 - 370 mm

Ermöglicht eine Drehung um bis zu 180 Grad und eine Neigung um 15 Grad.

Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-2 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
370 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.