Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Bale transport trailer with 8 round bales maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Bale transport trailer with 8 round bales maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Bale transport trailer with 8 round bales maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Bale transport trailer with 8 round bales maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74292272
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4001702022204
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- klappbarer Stützfuß
- umklapp- und demontierbare Belade-Rungen

Fahrwerk:
- Profilreifen

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Die im Herbst vielfach auf den Feldern zu sehenden Silage- und Strohrundballen müssen rationell vom Bauern vom Feld in den Stall oder in die Scheune gebracht werden. Zu diesem Transport dient normalerweise ein spezieller Transportanhänger, den es ab jetzt auch in unserem Sortiment gibt. Unser Modell zeichnet sich durch klappbare Begrenzungs-Rungen aus und wird mit 8 Rundballen ausgeliefert. Zur Beladung des Anhängers können alle unsere Traktoren mit Frontlader und Gabelaufsatz benützt werden, wodurch sich ein funktionelles Spielset ergibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Design
Produktfarbe
Grün, Orange, Rot
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.