Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad Pro 11″(2018 | 20 | 21) | iPad Air(2020) | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74290167
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2655
EAN/GTIN:
     5711724026553
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines iPads perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, denn er bewahrt den Bildschirm zuverlässig vor Schäden. Seine wischfeste, antibakterielle Beschichtung wirkt aktiv gegen Keime und eliminiert bist zu 99,99% aller gewöhnlichen Oberflächenbakterien.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Der Umwelt zuliebe wird es in einer FSC®-zertifizierten Verpackung geliefert, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
243.6 x 174.5 mm
Dicke
50 mm
Breite
174.5 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
243.6 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
304 mm
Paketgewicht
226 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad Pro 11″, Apple - iPad Air (2022), Apple - iPad Air (2020)
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.