Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74288654
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS136E
EAN/GTIN:
     3030050153781
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Elektrische Haarbürste
Leistungsstarker 1000W Heißluftstyler mit einer Varietät an auswechselbaren Aufsätzen für vielfältige Styles wie frisch vom Friseur. 50mm Bürstenaufsatz für Volumen, Fülle und Form. Kegelförmiger Aufsatz für natürliche Locken und Wellen. Die Paddle Brush gleitet mühelos durch das Haar und sorgt für einen seidig Look. Trockenaufsatz zum Vortrocknen von nassen Haaren vor dem Styling. Die Ionen-Technologie mit Anti-Frizz-Effekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Lockenstabform
Kegelförmig
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Cool Shot Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Palladium
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153789
Breite des Versandkartons
306 mm
Höhe des Versandkartons
413 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050153782
Volumen Hauptkarton
474 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
325 g
Fassdurchmesser
50 mm
Bürstenkopfdurchmesser
50 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1654 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Anzahl der Bürsten
2
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1270 g
Lieferumfang
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.