Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000035285 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 160 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 160 mm
3M™ Scotchflex™ FS 160 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 160 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15869211
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
800
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
RoHS 2011/65/EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,04584*
€ 2,54584*
19 Tage
nicht lagernd
120
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,55*
26 Tage
nicht lagernd
120
pro Paket
€ 5,80*
ab € 2,26*
€ 2,77*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,03*
€ 24,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Pakete
€ 2,54584*
€ 3,02955
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04584*
€ 2,43455
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Pakete
Mindestbestellmenge: 120 Pakete ( entspricht € 305,5008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.