Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß
Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß
Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß
Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß
Grundig DKR 2000 BT Arbeitsort Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73407749
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GKR1020
EAN/GTIN:
     4013833035596
Suchbegriffe:
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio
Radio
Integrierte LED-Beleuchtung
Klarer Durchblick: Dank der integrierten LED-Beleuchtung wissen Sie immer, was die Stunde und das Programm geschlagen haben.

Bluetooth-Musikstreaming
Hören Sie doch, was Sie wollen: Dank Bluetooth lässt sich Ihre gespeicherte Musik ganz einfach und kabellos in bester Klangqualität von externen Mobilgeräten auf die HiFi-Systeme streamen.

DAB+ und FM-Tuner mit jeweils 30 Programmspeicherplätzen
Da läuft immer etwas: Mit DAB+ und FM-Tuner mit jeweils 30 Programmspeicherplätzen steht Ihnen eine gigantische Auswahl zur Verfügung.

Hochauflösendes 2,4"-TFT-Farbdisplay
Immer im Bild: Dank des hochauflösenden 2,4"-TFT-Farbdisplays haben Sie immer die passend scharfe Anzeige zum kristallklaren Sound.

Integrierter CD-Player
Die Musikwelt ist eine Scheibe: Über den integrierten CD-Player können Sie nach Belieben in die Klang-Tiefen Ihrer CD-Kollektion abtauchen.

Küchenradio
Der Fünf-Sterne-Klang zum Fünf-Gänge-Menu
Da läuft Musikliebhabern das Wasser im Mund zusammen: Mit unseren neuen Küchenradios DKR 2000 BT DAB+ CD macht das Kochen gleich noch mehr Spaß. Denn unsere DAB+ Radios servieren Ihnen die neuesten Hits im knackigen Digitalsound, erwecken Ihre CD-Sammlung zu neuem Leben und sind darüber hinaus Bluetooth-fähig. Wie am Herd können Sie also auch im musikalischen Bereich die Zutaten frei wählen. Sehr praktisch: Die Geräte verfügen über einen bis zu 300 Minuten einstellbaren Timer. Sie sehen: Es ist angerichtet!
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Audio
RMS-Leistung
6 W
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1120 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Digital
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Wochenend-Modus
Ja
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Dauer des Timers (max.)
120 min
Schlummerdauer
9 min
Helligkeitseinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lademechanismus
Vorderseite
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GKR1010
ab € 49,92*
Zubehör
Grundig
GKR1030
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.