Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473102 Dateiablagebox Papier Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473102 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Fellowes 4473102 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73391668
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473102
EAN/GTIN:
     0043859707980
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
3004 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
350 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
150 g
Innenmaße (B x T x H)
97 x 330 x 250 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun, Grün
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,746*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9765*
€ 1,16204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4473202
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.