Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473202 Dateiablagebox Papier Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473202 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Fellowes 4473202 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73391662
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473202
EAN/GTIN:
     0043859707997
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
350 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
200 g
Innenmaße (B x T x H)
147 x 250 x 330 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun, Grün
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3215*
€ 1,57259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4473102
ab € 0,746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.