Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 7027067 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 7027067 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 7027067 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 7027067 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73390317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
100.8 kg/km
Testspannung
60 V
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
166 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45447*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,76447*
€ 4,47972
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,46447*
€ 4,12272
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,36447*
€ 4,00372
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24447*
€ 3,86092
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06447*
€ 3,64672
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45447*
€ 2,92082
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.