Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 4111155 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 4111155 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R 50 Stück(e)
Intenso 4111155 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-733350
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4111155
EAN/GTIN:
     4034303004492
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD +R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4111156
ab € 20,19*
Zubehör
Intenso
4111652
ab € 4,46*
Zubehör
Intenso
4111154
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.