Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD+R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso DVD+R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Intenso DVD+R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     832-45719
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4111154
EAN/GTIN:
     4034303004478
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD +R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,25*
€ 7,78*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,79*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,64*
€ 8,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,59*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078368
ab € 3,63*
Zubehör
Intenso
4111155
ab € 9,79*
Zubehör
Intenso
4111156
ab € 20,70*
Zubehör
Intenso
4111652
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.