Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB
Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB
Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     615IT-R318671
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4801652
EAN/GTIN:
     4034303004607
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RAM
DVD -R Printable – Erstellen Sie Ihre persönliche Filmsammlung mit individueller Bedruckung

Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R Printable von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann. Die mattweiße Oberfläche der DVD Printable kann mit einem geeigneten Drucker bedruckt werden und daher persönlich und individuell gestaltet werden.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,55*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,56*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,49*
€ 28,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4801154
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.