Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1047431 Herst.-Nr.: 4801652 EAN/GTIN: 4034303004607 |
| |
|
| | |
| Produkttext Seinen Erfolg verdankt Intenso - neben seiner aktiven Preis-Leistungs-Strategie - vor allem seinen innovativen Produkten, der Vielzahl kreativer Verpackungsvariationen und der gleichbleibend guten Qualität seiner Produkte im Bereich der optischen Speichermedien. Übersicht Kurzinfo | Intenso - 10 x DVD-R (G) - 4.7 GB (120 Min.) 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Slim Jewel Case - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 4801652 | Modell | | EAN/UPC | 4034303004607 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso DVD-R x 10 - 4.7 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - DVD-R | Zweck DVD-R/DVD-RAM | General | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Aufnahmezeit | 120 Min. | Schreibgeschwindigkeit | 16x (Max) | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche , kratzfeste Beschichtung | Verpackung | Slim Jewel Case | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - DVD-R | Zweck DVD-R/DVD-RAM | General | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Aufnahmezeit | 120 Min. | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche , kratzfeste Beschichtung | | | Verschiedenes | | Verpackung | Slim Jewel Case | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Typ: | Speichermedium - DVD-R | Zweck DVD-R/DVD-RAM: | General | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 16x | Kapazität ohne Komprimierung: | 4.7 GB | Aufnahmezeit: | 120 Min. | Verpackung: | Slim Jewel Case |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-RW, intenso dvd-r 4.7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, 4801652, intenso, dvdr, 47gb, 4.7gb, slim, case, rohling, inkjet, printable, 10er, pack, slimcase, bedruckbar, single, layer, speicherkapazität, 16fache, schreibgeschwindigkeit, inkj, min., tintenstrahldrucker, bedruckbare, oberfläche, jewel, speichermedium |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,78* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,00* | € 10,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,60* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|