Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL
Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL
Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL
Artikel-Nr.:
     832-127765
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311245
EAN/GTIN:
     4034303006946
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD Double Layer – Mehr Speicherplatz für Ihre Daten

Die DVD Double Layer verfügt mit 8,5GB über die doppelte Speicherkapazität einer normalen DVD. So können Sie auch größere Datenmengen auf einem Datenträger speichern. Mit 8-facher Geschwindigkeit werden die Daten auf die DVD gebrannt, um sich anschließend auf dem DVD-Player oder Computer abspielen zu lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Doppelseitig
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge 240 minuten, dvd
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,52*
€ 7,17*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,19*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,23*
1 Tag
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,78*
7 Tage
28
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4311144
ab € 10,83*
Zubehör
Intenso
4311142
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.