Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL
Intenso DVD+R 8.5GB, DL, 8x 8,5 GB DVD+R DL
Artikel-Nr.:
     832-127768
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311142
EAN/GTIN:
     4034303006922
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD Double Layer – Mehr Speicherplatz für Ihre Daten

Die DVD Double Layer verfügt mit 8,5GB über die doppelte Speicherkapazität einer normalen DVD. So können Sie auch größere Datenmengen auf einem Datenträger speichern. Mit 8-facher Geschwindigkeit werden die Daten auf die DVD gebrannt, um sich anschließend auf dem DVD-Player oder Computer abspielen zu lassen.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Doppelseitig
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 6,81*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,82*
15 Tage
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078368
ab € 3,63*
Zubehör
Intenso
4311144
ab € 10,21*
Zubehör
Intenso
4311245
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.