Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 271 Waffeleisen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 271 Waffeleisen Weiß
Cloer 271 Waffeleisen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-731047
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
- Hauchdünne, knusprige Hörnchen
- Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille
- Optische Fertigmeldung
- Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
- Backfläche 15 cm
- Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung
- Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler
- Weiß lackiertes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Metall
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2717502
ab € 6,84*
Zubehör
WEDO
2717501
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.