Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51226 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51226 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Qoltec 51226 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Qoltec 51226 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Qoltec 51226 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73061050
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, netzteil mobiltelefon 5 watt, usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.