Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-703 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72815876
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881247
EAN/GTIN:
     4260455644716
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das S-703 ist ein hochwertig verarbeitetes Desktop/Micro-ATX Gehäuse, welches bei kompakten Maßen tollen Gestaltungsraum bietet.
Sein herausklappbarer Laufwerkskäfig bietet die Möglichkeit, neben 2,5" und 3,5" Festplatten, ein Slim-DVD Laufwerk spielend einfach zu installieren. Die 3,5" Festplatten werden zudem vibrationsdämmend befestigt.

Eine tolle Vielfalt an Schnittstellen befindet sich an der Frontblende. Neben den obligatorischen Anschlüssen für USB 2.0 und 3.0 steht Ihnen auch ein USB 3.0 Type C Anschluss sowie ein SDHC/MMC-Kartenleser zur Verfügung. Der Gehäusekäfig aus 0,8mm dickem Stahl sowie die hochwertige Lackierung runden das Gesamtpaket ab und machen aus dem S-703 einen echten Allrounder.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
4860 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Max CPU Kühler-Höhe
115 mm
Max Grafikkarten-Länge
240 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
4210 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Volumen (l)
15 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SDHC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.