Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Inter-Tech IT-5916 Tower Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72815840
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881316
EAN/GTIN:
     4260455644723
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der IT-5916 besticht durch seine robuste und kompakte Bauweise und hat die Frontanschlüsse benutzerfreundlich im oberen Teil der Frontblende.
Neben einer zeitlosen Optik überzeugt das IT-5916 mit Platz für vier Lüfter, Einbaumöglichkeiten für 3,5" & 2,5" Festplatten sowie einem durchdachten Innenkäfig, der Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 35,5cm bietet. Serienmäßig ist zudem ein SL-500K Netzteil verbaut.

Die beiden USB 3.0 Frontanschlüsse sowie der SDHC/MMC/MS-Kartenleser im Seitenrand der Frontblende runden das positive Gesamtpaket ab und machen diesen Midi-Tower zu einem wahren Allrounder.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
4860 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der 2,5
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
4210 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,120 mm
Sonstige Funktionen
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SDHC
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
SATA Anschlüsse
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.