Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DIR3300SBT Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DIR3300SBT Internet Digital Schwarz
Hama DIR3300SBT Internet Digital Schwarz
Hama DIR3300SBT Internet Digital Schwarz
Hama DIR3300SBT Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72787517
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054228
EAN/GTIN:
     4007249542281
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
12 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.