Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound Blaster AE-7 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72734062
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB180000000
EAN/GTIN:
     5390660192418
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte
Hochauflösende PCIe DAC- und Verstärker-Soundkarte mit diskretem Xamp-Kopfhörer-Doppelverstärker und Audio Control Modul
Bringen Sie Ihr Gaming mit der neuesten Sound Blaster AE-7 in Schwung und hören Sie unverfälschte Klangqualität neben der ohnehin legendären Klangverarbeitung von Sound Blaster. Sie werden beeindruckt sein, wie diese Merkmale das Spiel verändern.

DAC
Hochauflösender 9018 DAC der ESS SABRE-Klasse mit unglaublich reinem Audiostream bei 127 dB DNR

THD + N
Bis zu -120 dB / 0,0001 %

Wiedergabeleistung
Klarer, reinster Klang bei 32-bit / 384 kHz PCM und DSD64-Wiedergabe

Kopfhörerverstärker
Die sehr niedrige Kopfhörerausgangsimpedanz von 1Ω, unterstützt alles von 16Ω bis hin zu Studiokopfhörern mit 600Ω, einschließlich hochwertiger planar-magnetischer Kopfhörer

Surround-Klang und -Kodierung
Diskreter 5.1 Surround Sound für Lautsprecher, virtueller 7.1 Surround Sound für Lautsprecher und Kopfhörer, Dolby Digital Live, DTS Connect-Kodierung und Sound Blaster Surround Virtualisierung

Komfort
Audio Control Modul - perfekt für schnellen Zugriff auf den Lautstärkeregler, 3,5 mm und 6,3 mm Mikrofon und Kopfhörer E/A-Anschlüsse. Als zusätzliche Ausstattung ist ein eingebautes Array-Mikrofon für problemlose Kommunikation vorhanden

Audio-Verbesserungen
Umfassende Audio-Erweiterungen, darunter anpassbare EQ- und Klangprofile, Surround Sound, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus, die Ihre Klangqualität weiter verbessern. Für Gamer ist der Scout Mode ein unverzichtbares Feature!

Anpassbarkeit
Neue und verbesserte Sound Blaster Command-Software für weitere Audioanpassungen, mit schnellem Ein- und Ausschaltschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren von Klangverarbeitungseffekten

Hardwarebeschleunigtes Audio
Die AE-7 zu Ihrem PC-Equipment hinzuzufügen bedeutet im Grunde nur Eines: Sie bekommen einen zusätzlichen, dedizierten Quad-Core-Prozessor, der nur für ein Ziel entwickelt wurde - Ihnen unglaublich unverfälschten, verbesserten Sound auf dem PC zu liefern, ohne Ihre CPU zu überlasten. Der Sound Blaster übernimmt die Klangverarbeitung auf der Karte selbst und hält Ihre CPU frei für andere Aufgaben.

Klare und deutliche Klangqualität
Verbesserter Klang wird nur so gut klingen wie die Komponenten, die ihn erzeugen, und bei der AE-7 sind wir in dieser Hinsicht keine Kompromisse eingegangen. Die AE-7 verfügt über den DAC 9018 der ESS SABRE-Klasse für einen unglaublich reinen 127 dB DNR-Audiostream mit bis zu 32 Bit / 384 kHz PCM und DSD64-Wiedergabe. Wenn sie vor allem reinsten Klang fordern, wird die AE-7 Ihre Erwartungen sogar übertreffen.

Individuelle, diskrete Xamp-Kopfhörer-Doppelverstärkung
Audiophile und kinotaugliche Komponenten verdienen auch einen audiophilen Kopfhörerverstärker. Der AE-7 verfügt über unseren eigenen Xamp-Doppelverstärker, bei dem jede Hörmuschel von der ersten bis zur letzten Stufe der Verstärkung ihre eigene Leistung erhält.
Das hörbare Endergebnis ist ein seidig glatter Klang, unabhängig davon, wie dynamisch oder anspruchsvoll die aktuelle Klangszene sein mag. Für Pro-Audio-Anwender, die Musik in ihrer ursprünglichen Form suchen und Musik so schätzen, wie sie sein soll, erfüllt der diskrete Xamp-Kopfhörer-Doppelverstärker selbst die anspruchsvollsten audiophilen Bedürfnisse.
Zusätzliches Merkmal ist eine extrem niedrige Ausgangsimpedanz des Kopfhörers von 1Ω, die Studio-Kopfhörer bis zu 600Ω einschließlich hochwertiger planar-magnetischer Kopfhörer antreiben kann.

Diskreter und virtueller Surround Sound in Kinoqualität
Unabhängig davon, ob Sie über Kopfhörer oder Lautsprecher ausgeben, ist die AE-7 in der Lage, Stereo- oder Multi-Stream-Quellen auszuwerten und in immersiven Kinoklang zu verwandeln. Dabei unterstützt sie diskretes 5.1 auf Lautsprechern und virtuellen Surroundklang bis zu 7.1 auf Lautsprechern und Kopfhörern. Sie können sogar mühelos zwischen Kopfhörern und Lautsprechern wechseln, je nachdem, ob Sie lautstarke Bässe brauchen, oder diskret per Kopfhörer hören.
Mit dabei ist auch die Dolby Digital Live und DTS Connect-Kodierung für noch mehr Bereitstellungsoptionen für externe Audiogeräte.

Unglaubliche Verarbeitungsleistung
Und das ist noch nicht alles! Sound Blaster ist seit 30 Jahren im Bereich der Klangverarbeitung tätig: Der Sound Blaster AE-7 wird mit allen Klangverbesserungen von Sound Blaster geliefert, darunter Surround Sound für ein unglaubliches Mittendrin-Gefühl, Crystalizer, der den Dynamikumfang des Klangs verbessert, oder Bass, der im niederen Frequenzbereich mehr Kraft bietet, während die CrystalVoice-Technologie die Stimme für klare Aufnahmen und die Kommunikation im Spiel hervorhebt.Der AE-7 unterstützt auch unseren proprietären Scout Mode für den entscheidenden taktischen Vorteil, der wichtige Audio-Cues im Spiel verbessert, für einen siegreichen Ausgang!
Die Software-Audioverarbeitungstechnologie kann vollständig angepasst oder komplett abgeschaltet werden. Das Beste daran? Mit der neuen und verbesserten Sound Blaster Command-Software können Sie jedes Detail kontrollieren.

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Audio-Setup
Dank Ihrer Rückmeldungen konnten wir die neu entwickelte Sound Blaster Command-Software-Suite basierend auf dem Feedback von Anwendern und der Community verbessern. Es ist jetzt einfacher denn je, den Klang schnell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Möchten Sie reinen Klang ohne Effekte oder Bearbeitung beim Musikhören? Oder bevorzugen Sie es, bis an die Grenzen in die Klangwelt einzutauchen, indem Sie die Klangerweiterungseffekte von Sound Core3D beim Spielen nutzen? Die Möglichkeit, mehrere Profile effizient zu speichern und aufzurufen, erweitert Ihre Möglichkeiten, wenn es darum geht, zwischen Musik, Spielen oder Filmen zu wechseln.

Audio Control Modul
Übernehmen Sie die einfache Steuerung mit dem Audio Control Modul, inklusive eingebautem Array-Mikrofon sowie 3,5 mm und 6,3 mm Anschlüssen für die Ein- und Ausgangsanschlüsse von Mikrofonen und Kopfhörern. Sie können die Lautstärke bequem mit dem Drehknopf am Audio Control Modul einstellen - alles im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audioqualität
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
127 dB
Digital-Analog-Umwandlung
32-bit/384kHz
Merkmale
Dolby-Technologie
DTS, Dolby Digital
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i3 AMD equivalent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Breite
145 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
128 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.