Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DZZ1XX1B6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DZZ1XX1B6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Bosch DZZ1XX1B6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72721089
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DZZ1XX1B6
EAN/GTIN:
     4242005179930
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
600 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Bosch
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.