Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336902 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336902 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 3336902 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     260I-285979
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0205*
1 Tag
398000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,018*
€ 0,0237*
7 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0265*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,75*
€ 10,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.