Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336903 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336903 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 3336903 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     260I-285980
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0257*
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0276*
2 Tage
160000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,022*
€ 0,0294*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,36*
€ 12,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.