Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1943839 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1943839 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1943839 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1337094
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1943839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Möbelgriffschrauben
Rückwandschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Pozidriv
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0365*
2 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,033*
€ 0,0412*
6 Tage
14000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0471*
2 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0394*
€ 0,0486*
5 Tage
20000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.