Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336918 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 3336918 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 3336918 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010400455
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
270500
500
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02166*
€ 0,02966*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0209*
€ 0,0316*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0263*
€ 0,0356*
6 Tage
8000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0335*
€ 0,045*
3 Tage
5600
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0347*
€ 0,0459*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,02966*
€ 0,0353
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02956*
€ 0,03518
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,02786*
€ 0,03315
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,02706*
€ 0,0322
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02596*
€ 0,03089
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,02166*
€ 0,02578
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,02166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 14,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.